Danfoss - RLV-S 15 COUDE DE REGLAGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable - Oui
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier - laiton
valeur KVS - 2.2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420035796
Réf. Sonepar
00068003579
Réf. Fournisseur
003L0123
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable
Oui
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
matériau du boîtier
laiton
valeur KVS
2.2
avec orifice de vidange
Non
valeur KV
0.2...1.8
longueur hors tout raccourcie
Non
sens d'écoulement contraire
Oui
avec fixations
Non
avec robinet de distribution
Non
dimensions raccordement au conduit
1/2 pouce
hauteur
30 mm
traitement de la surface
nickelé
version rectangulaire
Oui
RLV-S 15 COUDE DE REGLAGE