![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043041427518-0101_preview.jpg?ts=1704842746640)
Danfoss - RAX, tete thermostatique noire RAL 9005 pour corps Danfoss RA
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - droit
plage de réglage - 8...28 °C
raccordement à la vanne - klick 22
élément de régulation - rempli de liquide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420065496
Réf. Sonepar
00068006549
Réf. Fournisseur
013G6075
Réf. Commerciale
Danfoss
couleur
noir
modèle
droit
plage de réglage
8...28 °C
raccordement à la vanne
klick 22
élément de régulation
rempli de liquide
supporte le gel
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Non
compatible avec vanne radiateur
Oui
avec dispositif antivol
Non
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
protection contre le vandalisme
Non
programmateur horaire
Non
numéro RAL
9005
RAX, tête thermostatique noire RAL 9005 pour corps Danfoss RA