![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043041305503-0101_preview.jpg?ts=1704842869509)
Danfoss - RAX-K, tete thermostatique blanche RAL9016 pours corps M30x1,5
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - droit
plage de réglage - 8...28 °C
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
élément de régulation - rempli de liquide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420110523
Réf. Sonepar
00068011052
Réf. Fournisseur
013G6080
Réf. Commerciale
Danfoss
couleur
blanc
modèle
droit
plage de réglage
8...28 °C
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
élément de régulation
rempli de liquide
supporte le gel
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Non
compatible avec vanne radiateur
Oui
avec dispositif antivol
Non
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
protection contre le vandalisme
Non
programmateur horaire
Non
numéro RAL
9015
RAX-K, tête thermostatique blanche RAL9016 pours corps M30x1,5