![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID037334399118-0101_preview.jpg?ts=1704842865188)
Danfoss - RAV 20-8 DROIT 3-4
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur métrique
type raccordement 2 - filetage intérieur métrique
température moyenne minimale (permanente) - 2 °C
longueur de course - 1.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420010373
Réf. Sonepar
00068001037
Réf. Fournisseur
013U0022
Réf. Commerciale
Danfoss
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
type raccordement 1
filetage intérieur métrique
type raccordement 2
filetage intérieur métrique
température moyenne minimale (permanente)
2 °C
longueur de course
1.1 mm
valeur KVS
2.3
RAV 20-8 DROIT 3-4