![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID037336907408-0101_preview_-1-.jpg?ts=1704842886324)
Danfoss - RAV 15-8 DROIT 1-2
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur métrique
type raccordement 2 - filetage intérieur métrique
température moyenne minimale (permanente) - 2 °C
longueur de course - 1.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420005577
Réf. Sonepar
00068000557
Réf. Fournisseur
013U0017
Réf. Commerciale
Danfoss
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
type raccordement 1
filetage intérieur métrique
type raccordement 2
filetage intérieur métrique
température moyenne minimale (permanente)
2 °C
longueur de course
1.1 mm
valeur KVS
1.5
RAV 15-8 DROIT 1-2