Danfoss - RAV 10-8 DROIT 3-8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur métrique
type raccordement 2 - filetage intérieur métrique
température moyenne minimale (permanente) - 2 °C
longueur de course - 1.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420005478
Réf. Sonepar
00068000547
Réf. Fournisseur
013U0012
Réf. Commerciale
Danfoss
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
type raccordement 1
filetage intérieur métrique
type raccordement 2
filetage intérieur métrique
température moyenne minimale (permanente)
2 °C
longueur de course
1.1 mm
valeur KVS
1.2
RAV 10-8 DROIT 3-8