![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263656265062-0101_preview.jpg?ts=1704842801501)
Danfoss - Raccord a visser male 1-2 pour tube cuivre 13-15
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de l'écrou d'assemblage - autre
raccordement fileté - filetage intérieur
matériau de la bague de serrage - laiton
diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 1/2 pouce
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420033204
Réf. Sonepar
00068003320
Réf. Fournisseur
013G4115
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau de l'écrou d'assemblage
autre
raccordement fileté
filetage intérieur
matériau de la bague de serrage
laiton
diamètre de filetage de l'écrou en pouces
1/2 pouce
qualité du matériau
autre
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Non
convient pour tuyaux en aluminium
Non
adapté aux tubes multicouches en plastique
Non
avec tube support
Non
Raccord à visser mâle 1-2 pour tube cuivre 13-15