![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID343336731128-0101_preview.jpg?ts=1704842745652)
Danfoss - RA-N 15 corps de robinet thermostatique Danfoss avec Kv reglable, DN15 equerre,
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique avec bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa) - 0.9...0.9 l/h
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - à angle droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420048000
Réf. Sonepar
00068004800
Réf. Fournisseur
013G4201
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique avec bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa)
0.9...0.9 l/h
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
forme
à angle droit
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur
37 mm
traitement de la surface
non traité
couleur du bouton
blanc
matériau du boîtier/corps
laiton
valeur KV
0.04...0.51
longueur hors tout raccourcie
Non
sens d'écoulement contraire
Non
valeur KV-2
0.09
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
ajustable au préalable
Oui
valeur KVS
0.9
préréglage
sans amortisseur de choc
préparation thermostatique
Oui
avec embout coudé
Non
capacité de débit maximale (minimum 15 kPa)
0.9...0.9 l/h
commande automatique du processus
Non
avec couvercle antipoussière
Oui
avec fixations
Non
convient pour système à un tuyau
Non
convient pour système à deux tuyaux
Oui
dimensions raccordement au conduit
1/2 pouce (15)
RA-N 15 corps de robinet thermostatique Danfoss avec Kv réglable, DN15 equerre, Raccord fileté male