![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID323633349434-0101_preview.jpg?ts=1704842824503)
Danfoss - RA-IN 20 corps de robinet a Kv reglable , 3-4 droit dimensions NF
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique avec bouton
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur - 48 mm
matériau du boîtier/corps - laiton
dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425240706
Réf. Sonepar
00068524070
Réf. Fournisseur
013G6586
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique avec bouton
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur
48 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
valeur KVS
1.4
préréglage
sans amortisseur de choc
RA-IN 20 corps de robinet à Kv réglable , 3-4 droit dimensions NF