![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID343630860360-0101_preview_-1-.jpg?ts=1704842870706)
Danfoss - RA-IN 15 corps de robinet a Kv reglable , 1-2 equerre inverse
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique avec bouton
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur - 129 mm
matériau du boîtier/corps - laiton
avec fixations - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425240744
Réf. Sonepar
00068524074
Réf. Fournisseur
013G6593
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique avec bouton
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur
129 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
avec fixations
Non
convient pour système à un tuyau
Non
convient pour système à deux tuyaux
Oui
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
ajustable au préalable
Oui
valeur KVS
0.9
préréglage
sans amortisseur de choc
RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , 1-2 équerre inversé