![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID343448415281-0101_preview_-1-.jpg?ts=1704842893064)
Danfoss - RA-IN 10 corps de robinet a Kv reglable , 3-8 equerre dimensions NF
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique avec bouton
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur - 91 mm
matériau du boîtier/corps - laiton
dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425240805
Réf. Sonepar
00068524080
Réf. Fournisseur
013G6581
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique avec bouton
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur
91 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
valeur KVS
0.65
préréglage
sans amortisseur de choc
RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable , 3-8 équerre dimensions NF