![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID348853756094-0101_preview.jpg?ts=1704842860712)
Danfoss - RA 15-6T VERTICAL 1-2MONOTUBE
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique sans bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa) - 2.15...2.15 l/h
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420016207
Réf. Sonepar
00068001620
Réf. Fournisseur
013G3220
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique sans bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa)
2.15...2.15 l/h
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur
40 mm
traitement de la surface
nickelé
matériau du boîtier/corps
laiton
longueur hors tout raccourcie
Non
sens d'écoulement contraire
Non
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
ajustable au préalable
Oui
valeur KVS
2.15
préréglage
sans amortisseur de choc
préparation thermostatique
Oui
avec embout coudé
Non
capacité de débit maximale (minimum 15 kPa)
2.15...2.15 l/h
commande automatique du processus
Non
avec couvercle antipoussière
Non
avec fixations
Non
convient pour système à un tuyau
Oui
convient pour système à deux tuyaux
Non
RA 15-6T VERTICAL 1-2MONOTUBE