![Danfoss - MBS 3000-2011-A3AB04-0 0-10b 4-20mA G1-4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID325727276477-0102_preview.jpg?ts=1704842884114)
Danfoss - MBS 3000-2011-A3AB04-0 0-10b 4-20mA G1-4
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - presse-étoupe
température moyenne maximale (permanente) - 85 °C
signal de sortie - 4-20 mA
longueur du câble - 2 m
convient au glycol - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423084241
Réf. Sonepar
00068308424
Réf. Fournisseur
060G1129
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement électrique
presse-étoupe
température moyenne maximale (permanente)
85 °C
signal de sortie
4-20 mA
longueur du câble
2 m
convient au glycol
Oui
pression nominale de bride
autre
convient pour l'eau
Oui
convient pour la vapeur
Oui
convient pour de l’air
Oui
adapté à l'huile
Oui
matériau du boîtier
acier inoxydable
surpression maximale
60 kPa
dimension du filetage
1/4 pouce
affichage
Non
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP67
adapté aux gaz
Oui
largeur
48 mm
hauteur
192 mm
profondeur
139 mm
tension d'alimentation
32 V
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec affichage
Non
MBS 3000-2011-A3AB04-0 0-10b 4-20mA G1-4