![Danfoss - MBS 1700-1811-A1AB04-0 0-6b 4-20mA G1-4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106634819939-0101_preview.jpg?ts=1704842815141)
Danfoss - MBS 1700-1811-A1AB04-0 0-6b 4-20mA G1-4
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
température de traitement - -40...85 °C
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 6
étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...) - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423295340
Réf. Sonepar
00068329534
Réf. Fournisseur
060G6100
Réf. Commerciale
Danfoss
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Oui
température de traitement
-40...85 °C
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...)
6
étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...)
6
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...)
6
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...)
6
étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...)
6
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...)
6
sortie analogique 0 V ... 2 V
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V
Non
poids
0.16 kg
température ambiante
-40...85 °C
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
MBS 1700-1811-A1AB04-0 0-6b 4-20mA G1-4