![Danfoss - MBC 5000 1411 1CB04 -0,20-10B G1-4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106636659062-0101_preview.jpg?ts=1704842884035)
Danfoss - MBC 5000 1411 1CB04 -0,20-10B G1-4
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
dimension du filetage - 1/4 pouce
pression de travail max. - 15 hPa
largeur - 48 mm
hauteur - 139 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423218387
Réf. Sonepar
00068321838
Réf. Fournisseur
061B200066
Réf. Commerciale
Danfoss
indice de protection (IP)
IP65
dimension du filetage
1/4 pouce
pression de travail max.
15 hPa
largeur
48 mm
hauteur
139 mm
profondeur
97 mm
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration
Non
MBC 5000 1411 1CB04 -0,20-10B G1-4