Danfoss - KIT THERMOSTATIQUE. Tete RAE + Corps RA-FN15 droit + Te de reglage RLV-S 15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - droit
plage de réglage - 8...28 °C
élément de régulation - rempli de liquide
raccordement à la vanne - klick 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420069616
Réf. Sonepar
00068006961
Réf. Fournisseur
013G5084
Réf. Commerciale
Danfoss
couleur
blanc
modèle
droit
plage de réglage
8...28 °C
élément de régulation
rempli de liquide
raccordement à la vanne
klick 22
avec dispositif antivol
Oui
supporte le gel
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro
Non
protection contre le vandalisme
Non
programmateur horaire
Non
numéro RAL
9010
KIT THERMOSTATIQUE. Tête RAE + Corps RA-FN15 droit + Té de réglage RLV-S 15