![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID277464559828-0101_preview.jpg?ts=1704842852800)
Danfoss - INSERT D SEUL
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique
matériau - laiton
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce
valeur KV - 0.14...0.73
valeur KVS - 1.05
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420025759
Réf. Sonepar
00068002575
Réf. Fournisseur
013G7370
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique
matériau
laiton
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce
valeur KV
0.14...0.73
valeur KVS
1.05
préréglage
sans amortisseur de choc
avec plot de remplissage
Non
longueur d'enfichage
44 mm
joint torique
extérieur
INSERT D SEUL