Danfoss - Icon2 MC, Basic, EU
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
hauteur - 65 mm
profondeur - 358 mm
compatible IFTTT - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715162299982
Réf. Sonepar
00068229998
Réf. Fournisseur
088U2100
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
marche-arrêt
hauteur
65 mm
profondeur
358 mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté aux climatiseurs
Non
largeur
170 mm
Icon² MC, Basic, EU