![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043038493093-0101_preview.jpg?ts=1704842891340)
Danfoss - Gicleur OD Type S - 7,00 US gal-h - 60
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 27.93 kg/h
matériau - laiton
angle d’atomisation - 60 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425030628
Réf. Sonepar
00068503062
Réf. Fournisseur
030F6154
Réf. Commerciale
Danfoss
capacité
27.93 kg/h
matériau
laiton
angle d’atomisation
60 °
Gicleur OD Type S - 7,00 US gal-h - 60°