![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID362261727154-0101_preview.jpg?ts=1704842809363)
Danfoss - Gicleur OD Type S - 1,65 US gal-h - 60
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 6.08 kg/h
matériau - laiton
angle d’atomisation - 60 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425016776
Réf. Sonepar
00068501677
Réf. Fournisseur
030F6929
Réf. Commerciale
Danfoss
capacité
6.08 kg/h
matériau
laiton
angle d’atomisation
60 °
Gicleur OD Type S - 1,65 US gal-h - 60°