![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043038498095-0101_preview.jpg?ts=1704842816167)
Danfoss - Gicleur OD Type H - 1,75 US gal-h - 80
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 6.55 kg/h
matériau - laiton
angle d’atomisation - 80 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425016523
Réf. Sonepar
00068501652
Réf. Fournisseur
030H8930
Réf. Commerciale
Danfoss
capacité
6.55 kg/h
matériau
laiton
angle d’atomisation
80 °
Gicleur OD Type H - 1,75 US gal-h - 80°