![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043038566117-0101_preview.jpg?ts=1704842831295)
Danfoss - Gicleur INOX Type SFD - 0.50 US gal-h - 45
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 1.87 kg/h
matériau - laiton
angle d’atomisation - 45 °
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425063565
Réf. Sonepar
00068506356
Réf. Fournisseur
030F4008
Réf. Commerciale
Danfoss
capacité
1.87 kg/h
matériau
laiton
angle d’atomisation
45 °
Gicleur INOX Type SFD - 0.50 US gal-h - 45 °