Danfoss - FED CHAUD FROID BULBE INCORPORE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 95 mm
hauteur - 91 mm
profondeur - 191 mm
antidéflagration - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420032764
Réf. Sonepar
00068003276
Réf. Fournisseur
013G5463
Réf. Commerciale
Danfoss
largeur
95 mm
hauteur
91 mm
profondeur
191 mm
antidéflagration
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté aux climatiseurs
Non
FED CHAUD FROID BULBE INCORPORE