![Danfoss - EV220B 10B G 12E NC000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106629668493-0201_preview.jpg?ts=1704842751170)
Danfoss - EV220B 10B G 12E NC000
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 96 mm
matériau du boîtier/corps - laiton
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
valeur KVS - 1.5
viscosité max. - 50 cSt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423015740
Réf. Sonepar
00068301574
Réf. Fournisseur
032U1251
Réf. Commerciale
Danfoss
hauteur
96 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
température moyenne maximale (permanente)
100 °C
valeur KVS
1.5
viscosité max.
50 cSt
EV220B 10B G 12E NC000