![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID037426380310-0101_preview.jpg?ts=1704842803754)
Danfoss - ESMT (ESM-10) SONDE EXTERIEURE
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - tube / conduit d'immersion
adapté aux liquides - Oui
adapté aux gaz - Non
Bluetooth - Non
finition de l'écran - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421200261
Réf. Sonepar
00068120026
Réf. Fournisseur
084N1012
Réf. Commerciale
Danfoss
lieu d'utilisation
tube / conduit d'immersion
adapté aux liquides
Oui
adapté aux gaz
Non
Bluetooth
Non
finition de l'écran
autre
compatible IFTTT
Non
supporte protocole BACnet
Non
NFC (Near Field Communication)
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
Non
mesure du CO1
Non
mesure des COV
Non
mesure de température active
Non
mesure passive de la température
Oui
mesure de l'enthalpie
Non
mesure des particules (PM)
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air
Non
technologie LoRa
Non
potentiomètre avec bouton de réglage
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
bouton-poussoir de mise en veille
Non
adapté à un montage au plafond
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
convient pour de l’air
Oui
sans fil
Non
avec affichage
Non
longueur du câble
0 m
montage mural
Non
montage de tube possible
Non
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
antidéflagration
Non
compatible Wi-Fi
Non
indice de protection (IP)
IP54
avec matériau de fixation
Oui
ESMT (ESM-10) SONDE EXTERIEURE