![Danfoss - DEVIpipeguard 25 LSZH au m T.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID281045180704-0101_preview_-1-.jpg?ts=1704842844052)
Danfoss - DEVIpipeguard 25 LSZH au m T.
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
application - câble chauffant
type de câble - parallèle autolimitant
capacité de chauffage - 25 W/m
température de maintien max. - 25 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466249703
Réf. Sonepar
00068624970
Réf. Fournisseur
98301072
Réf. Commerciale
Danfoss
tension nominale
230 V
application
câble chauffant
type de câble
parallèle autolimitant
capacité de chauffage
25 W/m
température de maintien max.
25 °C
diamètre
0 mm
longueur
1 m
couleur
rouge
largeur
11.8 mm
hauteur
5.5 mm
DEVIpipeguard 25W-m LSZH au m, L max 785m, câble rouge, sans halogène,T.