Danfoss - DEVIpipeguard 10 LSZH 100m T.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
application - câble chauffant
type de câble - parallèle autolimitant
capacité de chauffage - 18 W/m
température de maintien max. - 65 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466249604
Réf. Sonepar
00068624960
Réf. Fournisseur
98301063
Réf. Commerciale
Danfoss
tension nominale
230 V
application
câble chauffant
type de câble
parallèle autolimitant
capacité de chauffage
18 W/m
température de maintien max.
65 °C
diamètre
0 mm
longueur
100 m
couleur
gris
largeur
13.6 mm
hauteur
5.5 mm
DEVIpipeguard? 10W-m câble bleu, LSZH touret 100m, sans halogène, T.