Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Danfoss - DEVIMAT PRE 110 W 230V

Danfoss - DEVIMAT PRE 110 W 230V

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466123157

Réf. Sonepar

00068410045

Réf. Fournisseur

83030177

Réf. Commerciale

Danfoss

DEVIMAT PRE 110 W 230V