Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Danfoss - Danfoss ECtemp TAI 0.5

Danfoss - Danfoss ECtemp TAI 0.5

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 84 mm

  • largeur - 81 mm

  • profondeur - 17 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466249543

Réf. Sonepar

00068624954

Réf. Fournisseur

088L0461

Réf. Commerciale

Danfoss

antidéflagration

Non

hauteur

84 mm

largeur

81 mm

profondeur

17 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Danfoss ECtemp TAI 0.5