![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043045012120-0101_preview.jpg?ts=1704842875242)
Danfoss - Coude de reglage RLV 15 equerre avec joint
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
ajustable - Oui
matériau du boîtier - laiton
valeur KVS - 2.5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702420095066
Réf. Sonepar
00068009506
Réf. Fournisseur
003L0343
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
ajustable
Oui
matériau du boîtier
laiton
valeur KVS
2.5
avec fixations
Non
dimensions raccordement au conduit
1/2 pouce
valeur KV
0.1...2
longueur hors tout raccourcie
Non
sens d'écoulement contraire
Oui
hauteur
25 mm
traitement de la surface
nickelé
version rectangulaire
Oui
Coude de réglage RLV 15 equerre avec joint