Danfoss - Corps RAN-15 equerre avec joint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique avec bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa) - 13...285 l/h
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - à angle droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420095370
Réf. Sonepar
00068009537
Réf. Fournisseur
013G0113
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique avec bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa)
13...285 l/h
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
forme
à angle droit
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
hauteur
37 mm
traitement de la surface
nickelé
couleur du bouton
blanc
matériau du boîtier/corps
laiton
valeur KV
0.04...0.51
longueur hors tout raccourcie
Oui
sens d'écoulement contraire
Non
valeur KV-2
0.73
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
ajustable au préalable
Oui
valeur KVS
0.9
préréglage
sans amortisseur de choc
préparation thermostatique
Oui
avec embout coudé
Non
capacité de débit maximale (minimum 15 kPa)
15...349 l/h
commande automatique du processus
Non
avec couvercle antipoussière
Oui
avec fixations
Non
convient pour système à un tuyau
Non
convient pour système à deux tuyaux
Oui
Corps RAN-15 equerre avec joint