![Danfoss - Clips de connexion pour DEVIcell Dry](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID374842415768-0101_preview.jpg?ts=1704842906730)
Danfoss - Clips de connexion pour DEVIcell Dry
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 0 mm
matériau - plastique
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466129340
Réf. Sonepar
00068612934
Réf. Fournisseur
15992250
Réf. Commerciale
Danfoss
traitement de la surface
autre
type d'accessoire/pièce détachée
autre
longueur
0 mm
matériau
plastique
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
Clips de connexion pour DEVIcell Dry