fin de vie

Danfoss - Cable autoregulant, Pipeguard 10W-m, coupe a la longueur, prix au m

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • application - câble chauffant

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • capacité de chauffage - 10 W/m

  • température de maintien max. - 65 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466193358

Réf. Sonepar

00068619335

Réf. Fournisseur

98300709

Réf. Commerciale

Danfoss

tension nominale

230 V

application

câble chauffant

type de câble

parallèle autolimitant

capacité de chauffage

10 W/m

température de maintien max.

65 °C

diamètre

0 mm

longueur

1 m

couleur

bleu

largeur

11.8 mm

Blindage

gaine en cuivre

hauteur

5.5 mm

Cable autorégulant, Pipeguard 10W-m, coupe à la longueur, prix au m