![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID045351972823-0101_preview_-1-.jpg?ts=1704842762280)
Danfoss - Cable autoregulant ECiceguard-18 noir. Prix au m. 18W a 0C
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
application - chauffage de surfaces découvertes
type de câble - parallèle autolimitant
capacité de chauffage - 18 W/m
température de maintien max. - 65 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466193372
Réf. Sonepar
00068619337
Réf. Fournisseur
98300827
Réf. Commerciale
Danfoss
tension nominale
230 V
application
chauffage de surfaces découvertes
type de câble
parallèle autolimitant
capacité de chauffage
18 W/m
température de maintien max.
65 °C
diamètre
0 mm
longueur
300 m
couleur
gris
largeur
11.8 mm
Blindage
gaine en cuivre
hauteur
5.8 mm
Cable autorégulant ECiceguard-18 noir. Prix au m. 18W à 0°C