Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Danfoss - Cable autoregulant EChotwatt 70 rouge 305 m Touret +-- 10%. Prix au m, indiquer

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • application - maintien de la température d'eau chaude

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • capacité de chauffage - 12 W/m

  • température de maintien max. - 80 °C

Emballage et conditions

  • 305 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466114384

Réf. Sonepar

00068611438

Réf. Fournisseur

088L1364

Réf. Commerciale

Danfoss

tension nominale

230 V

application

maintien de la température d'eau chaude

type de câble

parallèle autolimitant

capacité de chauffage

12 W/m

température de maintien max.

80 °C

diamètre

0 mm

longueur

305 m

couleur

vert

largeur

11.8 mm

Blindage

gaine en cuivre

hauteur

5.8 mm

Cable autorégulant EChotwatt 70 rouge 305 m Touret +-- 10%. Prix au m, indiquer une quantité de 305 sur la commande