![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID035239058833-0101_preview.jpg?ts=1704842840677)
Danfoss - Cable autoregulant, EChotwatt 55W-m, vert, prix au m
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
application - maintien de la température d'eau chaude
type de câble - parallèle autolimitant
capacité de chauffage - 9 W/m
température de maintien max. - 80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466196878
Réf. Sonepar
00068619687
Réf. Fournisseur
088L1090
Réf. Commerciale
Danfoss
tension nominale
230 V
application
maintien de la température d'eau chaude
type de câble
parallèle autolimitant
capacité de chauffage
9 W/m
température de maintien max.
80 °C
diamètre
0 mm
longueur
1 m
couleur
vert
largeur
11.8 mm
Blindage
gaine en cuivre/nickel
hauteur
5.8 mm
Cable autorégulant, EChotwatt 55W-m, vert, prix au m