fin de vie

Danfoss - Cable autoregulant, EChotwatt 45W-m gris, prix au m

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • application - maintien de la température d'eau chaude

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • capacité de chauffage - 45 W/m

  • température de maintien max. - 80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466196816

Réf. Sonepar

00068619681

Réf. Fournisseur

088L1088

Réf. Commerciale

Danfoss

tension nominale

230 V

application

maintien de la température d'eau chaude

type de câble

parallèle autolimitant

capacité de chauffage

45 W/m

température de maintien max.

80 °C

diamètre

0 mm

longueur

1 m

couleur

vert

largeur

11.8 mm

Blindage

gaine en cuivre

hauteur

5.5 mm

Cable autorégulant, EChotwatt 45W-m gris, prix au m