![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263656652104-0101_preview.jpg?ts=1704842860823)
Danfoss - AVDO vanne bipasse DN15 droit M-M 3-4 pour raccords coniques
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
plage de réglage - 5...50 kPa
diamètre nominal - DN 15
article de régulation de pression - 10
avec conduite d’impulsion - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420018027
Réf. Sonepar
00068001802
Réf. Fournisseur
003L6020
Réf. Commerciale
Danfoss
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
plage de réglage
5...50 kPa
diamètre nominal
DN 15
article de régulation de pression
10
avec conduite d’impulsion
Non
commande par membrane
Non
avec raccord d'accouplement 1
Non
avec raccord d'accouplement 2
Non
hauteur
64 mm
traitement de la surface
non traité
type raccordement 2
autre
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
AVDO vanne bipasse DN15 droit M-M 3-4 pour raccords coniques