![Daikin - Unité Extérieure Multi 4 sorties 8 kW R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/51809145PHOTOHD1.jpg?ts=1713214894141)
Daikin - Unité Extérieure Multi 4 sorties 8 kW R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
largeur - 974 mm
hauteur - 734 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4573535237594
Réf. Sonepar
00121523759
Réf. Fournisseur
4MXM80A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
largeur
974 mm
hauteur
734 mm
profondeur
408 mm
poids
67 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
48...48 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
49...49 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
Unité Extérieure Multisplit 4 sorties 8 kW R32 - Jusqu'à A++/A+
Les Atouts de l'article:
Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A++/A+ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)
Les Atouts de la gamme:
Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.