![Daikin - Unité Extérieure Multi 2 sorties 6,8 kW R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/51809138PHOTOHD1.jpg?ts=1713214898769)
Daikin - Unité Extérieure Multi 2 sorties 6,8 kW R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
fréquence - 50 Hz
compatible IFTTT - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4573535237532
Réf. Sonepar
00121523753
Réf. Fournisseur
2MXM68A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
largeur
852 mm
hauteur
552 mm
profondeur
350 mm
poids
60 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
220 V
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 6,8 kW R32 - Jusqu'à A++/A+
Les Atouts de l'article:
Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A++/A+ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)
Les Atouts de la gamme:
Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.