Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 12 monophasée

Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 12 monophasée

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 3.25 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848032297

Réf. Sonepar

00121803229

Réf. Fournisseur

EPRA12EV3

Réf. Commerciale

Daikin

quantité de remplissage de réfrigérant

3.25 kg

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 12 monophaséeFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC PAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mmUltra silencieuse : 31 dB(A) à 5 m

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 12 monophaséeFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC PAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mmUltra silencieuse : 31 dB(A) à 5 m