Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 16 Triphasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 4.2 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535171621
Réf. Sonepar
00121517162
Réf. Fournisseur
EPRA16DW17
Réf. Commerciale
Daikin
quantité de remplissage de réfrigérant
4.2 kg
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 TriFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 TriFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm32 dB(A) de niveau sonore à 5 m