![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/ETBH16D6VPHOTOHD1.jpg?ts=1704844864892)
Daikin - UI Daikin Altherma 3H HT - modèle mural - 16 kW - monophasée - R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848792214
Réf. Sonepar
00121879221
Réf. Fournisseur
ETBH16D6V
Réf. Commerciale
Daikin
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT - modèle mural - 16 kW - monophasée - R32 - chauffage d’appoint intégré - configuration à distance via HSN/e care
Les Atouts de l'article:
Confort garanti en période hivernale avec le maintien de puissanceà température négative grâce au nouveau compresseur à réinjection de gaz etde liquideConfort été comme hiver grâce au mode rafraîchissement via notre accessoireEKHBCONVFacilité d’accès aux composants : accessibilité par la face avant et composantsclipsés les uns aux autresRéduction du temps d’intervention : possibilité de modifier les paramètresutilisateur et installateur à distance et assistance au diagnostic avec un outil demaintenance prédictive (2e semestre 2020)Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit avec uneconfiguration en 9 étapesÉconomies d’énergie : efficacité saisonnière jusqu’à A+++ et produit éligible auxaides financières pour la rénovation énergétiqueFacilité de raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et intérieure grâce àla solution Hydrafast® unique sur le marchéConception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d’une soupape différentielle etd’un appoint électrique unifié de 6 kW
Les Atouts de la gamme:
ConfortPlateforme chaud seul + accessoire en option pourproposer le mode froidDiscrétion32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)en mode nuitConnectivité et pilotage à distancePilotage par la voix (avec Amazon Alexa ou GoogleAssistant) et Diagnostic 2.0 grâce à la Maintenanceprédictive (2e semestre 2020)