![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/RXF-D_L.jpg?ts=1713214897067)
Daikin - UE Monosplit 7,1 kW R32 - Gamme Sensira
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
longueur maximale de conduit - 30 m
différence de hauteur maximale - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4573535160359
Réf. Sonepar
00121516035
Réf. Fournisseur
RXF71D
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
longueur maximale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
20 m
fréquence
50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
technologie Inverter
Oui
largeur
480 mm
hauteur
820 mm
profondeur
1050 mm
poids
50 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
1.15 kg
tension de raccordement
230 V
UE Monosplit 7,1 kW R32 - Gamme Sensira