![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/RXA20-35A9.jpg?ts=1713214892589)
Daikin - U.E. Monosplit 2,5 kW R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
longueur maximale de conduit - 20 m
différence de hauteur maximale - 15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535108528
Réf. Sonepar
00121510852
Réf. Fournisseur
RXA25A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
fréquence
50 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
47...47 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
technologie Inverter
Oui
largeur
402 mm
hauteur
612 mm
profondeur
906 mm
poids
32 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
0.76 kg
tension de raccordement
230 V
Groupe extérieur Monosplit Stylish 2,5 kW ? R-32 ? traitement anti-corrosion ? climatisation réversible - PAC Air/Air ? fonction niveau sonore réduit