![Daikin - Plafonnier unifié 7,1 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/FHA60-71A9.jpg?ts=1704844876913)
Daikin - Plafonnier unifié 7,1 kW
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
technologie Inverter - Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848717545
Réf. Sonepar
00121871754
Réf. Fournisseur
FHA71A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
modèle (unité interne)
montage sous le plafond
technologie Inverter
Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.52 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
fréquence
50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.9 mm
avec télécommande sans fil
Oui
couleur
blanc
largeur
1430 mm
hauteur
350 mm
profondeur
880 mm
poids
32 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Plafonnier unifié 7,1 kW - permet de chauffer / rafraîchir une pièce avec hauteur de plafond de 3,8 mètres très facilement
Les Atouts de l'article:
Unité plafonnière au R410A idéale pour les espaces sans faux plafonds
Les Atouts de la gamme:
Unité plafonnière au R410A idéale pour les espaces sans faux plafonds