![Daikin - Plafonnier unifié 3,5 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/FHA60-71A9.jpg?ts=1704844839107)
Daikin - Plafonnier unifié 3,5 kW
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
technologie Inverter - Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848717521
Réf. Sonepar
00121871752
Réf. Fournisseur
FHA35A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
modèle (unité interne)
montage sous le plafond
technologie Inverter
Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.4 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
fréquence
50 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
31...36 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
31...36 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
avec télécommande sans fil
Oui
couleur
blanc
largeur
858 mm
hauteur
340 mm
profondeur
1116 mm
poids
24 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Plafonnier unifié 3,5 kW - permet de chauffer / rafraîchir une pièce avec hauteur de plafond de 3,8 mètres très facilement
Les Atouts de l'article:
Unité plafonnière au R410A idéale pour les espaces sans faux plafonds
Les Atouts de la gamme:
Unité plafonnière au R410A idéale pour les espaces sans faux plafonds