![Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 4 kW R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/cq5dam.web.1280.1280_527_.jpg?ts=1704844928405)
Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 4 kW R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
fréquence - 50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848063383
Réf. Sonepar
00121806338
Réf. Fournisseur
FTXTM40R
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
fréquence
50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
377 mm
hauteur
397 mm
profondeur
1115 mm
poids
14.5 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Mural Perfera Optimised Heating 4 kW R32 - Fonctionnement jusqu'à -25°C