![Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 3 kW R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/cq5dam.web.1280.1280_527_.jpg?ts=1704844799906)
Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 3 kW R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
fréquence - 50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848063376
Réf. Sonepar
00121806337
Réf. Fournisseur
FTXTM30R
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
fréquence
50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
375 mm
hauteur
350 mm
profondeur
865 mm
poids
10 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Mural Perfera Optimised Heating 3 kW R32 - fonctionnement jusqu'à -25°C