Daikin - Mural Perfera 1,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.029...0.029 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848871315
Réf. Sonepar
00121887131
Réf. Fournisseur
CTXM15R
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.029...0.029 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
technologie Inverter
Oui
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
19...41 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
20...39 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
0.023...0.023 kW
couleur
blanc
largeur
470 mm
hauteur
440 mm
profondeur
970 mm
poids
11 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Mural Perfera 1,5 kW R32